Beli alas cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenko Cutting Mat (Alas Potong)
    Mulai

    Rp40.900

    Kenko Cutting Mat (Alas Potong)
    Deskripsi:
    KENKO CUTTING MAT / ALAS PEMOTONG KERTAS / TATAKAN CUTTER UKURAN A3- Permukaan dapat rapat kembali sehingga tidak mudah tergores- 5 Lapisan Bahan sehingga lebih awet- Ukuran A3- Anti Slip
  2. Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Deskripsi:
    Alas pemotongan ini biasa digunakan sebagai alas potong-memotong kertas, kain, dan lainnya. Selain lebih aman digunakan dibanding kaca, kayu, atau bahan keras lainnya, alas pemotongan ini dapat menjaga mata pisau pemotong putar Anda menjadi lebih awet karena permukaannya yang lunak
  3. monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong)
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Recycled PVC
  4. TRUSCO Cutting Mat (Alas Potong)
    60%
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Cutting Mat (Alas Potong)
    Deskripsi:
    Cutter knife Even after use, the trace is inconspicuous, making it ideal for cutting paper.
    atribut:
    • Finishing Material: Surface / Flexible Olefin Series Resin Middle Core / Recycled Hard Olefin Series Resins
  5. SDI Cutting Mat
    Mulai

    Rp159.900

  6. OLFA Cutting Mat
    Mulai

    Rp159.900

    OLFA Cutting Mat
    Deskripsi:
    It is a cutting mat indispensable for stable cutting. It is a three layer structure of soft, hard and soft PVC, both sides can be used.Material
  7. Joyko Alat Pemotong Kertas
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp50.900

  8. Novus (Office) Cutting Mat (Alas Potong)
    Mulai

    Rp41.900

    Novus (Office) Cutting Mat (Alas Potong)
    Deskripsi:
    Cutting Mat size A1 with a thin base on each corner and thick in the middle (with a thickness of up to 3 mm) so you don't need to worry about your cutting activities will damage your table. Both surfaces (front-back) can also be used for your cutting activities. The front surface is equipped with a millimeter size. The surface layer can also be returned to its original state.
  9. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp8.900

  10. Nakabayashi Folding cutting mat (Alas Potong Lipat)
    Mulai

    Rp219.900

    Nakabayashi Folding cutting mat (Alas Potong Lipat)
    Deskripsi:
    Uses environmentally friendly "olefin resin". A colorful folding cutting mat that is convenient to carry.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Repeated and Refillable: Correspondence
  11. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  12. AS ONE Alas Silikon
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. monotaro Cutter Working Mat (Folding Type) (Alas Potong)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Cutter Working Mat (Folding Type) (Alas Potong)
    Deskripsi:
    For folding, it is a convenient cutter work mat. -By using it at the time of cutting work worry about scratches on the working table will be gone.
    atribut:
    • Thickness (mm): (Facing size A 3) 1.9, (folding size A 4) 3.8
    • Color: gray
    • Material: PVC
  14. Airtac Standard Cylinder Bore 40mm (Tir-Rod) (Silinder Pneumatik)
    Mulai

    Rp759.900

    Airtac Standard Cylinder Bore 40mm (Tir-Rod) (Silinder Pneumatik)
    Deskripsi:
    Tie-rod cylinderThe cylinder barrel and front/rear cap is jointed by tie rods with high reliability.Convenient and fast fix sensor switchSensor switch can be directly fixed on the cylinder, which is convenient and fast. the counterpart sensor switch type is: CMSG, DMSG(S)Adjustable air bufferWith adjustable air buffer on the front and back coverInstallation and application1. When load changes in the work, the cylinder with abundant output capacity shall be selected.2. Relative cylinder with high temperature resistance or corrosion resistance shall be chosen under the condition of high temperature or corrosion.3. Necessary protection measure shall be taken in the environment with higher humidity, much dust or water drops, oil dust and welding dregs.4. Dirty substances in the pipe must be eliminated before cylinder is connected with pipeline to prevent the entrance of particles into the cylinder.5. The medium used by cylinder shall be filtered to 40 p m or below.6. Anti-freezing measure shall be adopted under low temperature environment to prevent moisture freezing.7. The cylinder shall be carried out test run without load before application. Prior to run, buffer shall be turned to the minimum and gradually released to avoid the damage on cylinder caused by excessive impact.8. The cylinder shall avoid the influence of side load in operation to maintain the normal work of cylinder and extend the service life.9. If the cylinder is dismantled and stored for a long time, please conduct anti-rust treatment to the surface. Anti-dust caps shall be added in air inlet and outlet ports.
    atribut:
    • Bore Size (mm): 40
    • Acting Type: Double acting
    • Fluid: Air (to be filtered by 40μm filter element)
    • Proof Pressure (MPa): 1.5 (215psi) (15bar)
    • Temperature (°C): - 20 to 70
    • Speed Range (mm/s): 30-800
    • Stroke Tolerance: 0-250+1.00 , 251-1000+1.5 , 1001-1500+2.0
    • Cushion Type: Variable Cushion
    • Port Size (inch): 1/4
    • Operating Pressure (MPa) : 0.15-1.0 (22-145Psi) (1.5-10.0Bar)
  15. Joyko Stempel Tanggal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

Daftar Harga alas cutter Terbaru October 2026
Joyko Cutting Mat (Alas Potong)Rp33.900
Kenko Cutting Mat (Alas Potong)Rp40.900
Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)Rp29.900
monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong)Rp48.900
SDI Cutting Mat (Alas Potong)Rp43.900
TRUSCO Cutting Mat (Alas Potong)Rp269.900
SDI Cutting MatRp159.900
OLFA Cutting MatRp159.900
Deli Cutting Mat (Alas Potong)Rp45.900
Joyko Alat Pemotong KertasRp50.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)